※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-H-POT 5P HSE STD M1.7×0.35 ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー) 06620817 EX-H-POT 5P HSE STD M1.7×0.35 ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー) 06620817

ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M1.7×0.35 注文コード06620817 品番EX-H-POT 5P HSE STD M1.7×0.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,710
この商品は呼び寸法など53種類から選べます 他の種類を見る

一般用ホモ処理のポイントタップです。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M1.7×0.35 ねじ径M1.7 ピッチ(mm)0.35 食付5P 精度表記STD 精度OH1 全長(mm)36 ねじ長さ(mm)11 首下長(mm)- シャンク径(mm)3 溝数2 形状突出しセンタ有 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06620817 EX-H-POT 5P HSE STD M1.7×0.35 59483752 A-POT 5P STD M1.7×0.35 ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 1本 4,198 税込4,618 同メーカー代替品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08155244
2022-06-25
用途:
M12x1.25 貫通タップ加工
山田精機 様

これまでも何度も使っていますが、何の問題もなくいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする