スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.5×0.45 注文コード06621063 品番EX-H-SFT 2.5P HSE STD M2.5×0.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,830
この商品は呼び寸法など56種類から選べます 他の種類を見る

一般用ホモ処理のスパイラルタップです。

呼び寸法M2.5×0.45 精度OH1 食付2.5P ねじ長さ(mm)14 首下長(mm)- シャンク径(mm)3 溝数2 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)35 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ 全長(mm)44 ピッチ(mm)0.45 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06621063 EX-H-SFT 2.5P HSE STD M2.5×0.45 59475903 A-SFT 2.5P STD M2.5×0.45 スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 1本 3,398 税込3,738 同メーカー代替品です。
06621063 EX-H-SFT 2.5P HSE STD M2.5×0.45 08151787 MS-DH-SFT 2.5P HSE STD M2.5×0.45 スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー) 1本 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06621325
2023-11-10
用途:
ユンボのタップ作業
株式会社 富商 様 (運輸・通信業)

とても良い感じで仕上がりました。業者にたのまないのでコスト削減になりました。

対象商品:
06621106
2020-05-30
用途:
加工品のネジ立て
有限会社 山岸製作所 様

260本の部品の、深さ10ミリの止まり穴にネジを立て、切れ味はほとんど落ちませんでした。満足しています。

対象商品:
06621377
2014-09-02
用途:
SS400材、溝加工(粗加工)に使用、

スムーズな切削で満足しています。

対象商品:
06621106
2017-04-21
用途:
ラックの作成
製造業

秋葉原の値段の2/3位で種類も選べもう秋葉原に買いに行く必要が無い

対象商品:
06621151
2011-11-28
用途:
アルミの加工に使用

リーマ加工において、手で使用するには問題は無いと思いますが機械に取り付け使用するには、本体の強度が不足。
本体は、材料を強度の物に変更するのが望ましいのでは、(SUJ2かもしくは調質材で焼き入れ)

対象商品:
06621151
2011-11-29
用途:
調質された材料、又は鋳物などのタッピング加工使用。

今の所、特に問題なく使用切れ味もよく破損も無く使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする