※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06621912
品番
EX-PLA-HT 3P HSE STD M2×0.4
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
表面処理
窒化処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M2×0.4
ねじ径
M2
ピッチ(mm)
0.4
食付
3P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
12
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
3
溝数
3
形状
突出しセンタ有
種別
上タップ
用途
熱硬化性プラスチック:◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類