※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マノスターゲージ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(Pa)0〜300 付属品取付板(本体装着済)、カスタムシール 注文コード06622476 品番WO71FS300DS【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,718
販売価格(税別)
23,380
この商品は圧力レンジ・付属品など46種類から選べます 他の種類を見る

小型微差圧計
差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備
様々な配管接続が可能
高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ

用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
付属品取付板(本体装着済)、カスタムシール 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 質量(g)約200 形式表面形 VT口金・置針付 口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別 目盛表示角:約70° 測定方式差圧式 精度(%)±2.5FS(23℃において) 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし氷結しないこと) 耐振動(耐久)5〜10Hz 振幅10mm、10〜50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 取付姿勢その他 耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(Pa)0〜300 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする