EX-SUS-POT 4P HSE STD M14×2 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06622585 EX-SUS-POT 4P HSE STD M14×2 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06622585

ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06622585 品番 EX-SUS-POT 4P HSE STD M14×2
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M14×2 ねじ径M14 ピッチ(mm)2 食付4P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)88 ねじ長さ(mm)30 首下長(mm)48 シャンク径(mm)10.5 溝数3 形状突出しセンタ無 用途ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ トラスコ品番200-9951

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06299711
2026-01-05
用途:
タップ直し
サービス業

ホームセンターになかなかステンレスの物が無いので助かってます。数回しか使用してませんが今の所順調です。
後は、耐久性ですね。

対象商品:
06299727
2026-01-21
用途:
SUS304のねじ切り

意外とひねる力にも強く、よく切れて折れにくいです。

2026-02-06
用途:
すぐ折れる
製造業

すぐ折れるって現場からクレームでも安価なので仕事効率落ちない程度に購入し使用してもらってる

2025-09-17
用途:
タップ加工機作業

初めて買いました。切れ味も良く作業がスムーズです。

2025-06-05
用途:
ステンレス材の加工に使用
有限会社小澤製作所 様

ステンレス材にネジ切加工を行う時に使用するのですが、この商品は大変切れ味がよく、加工耐性にも優れており耐久性もあり大変リーズナブルな価格で満足しております。

対象商品:
08156443
2023-12-19
用途:
自動車製品

溶接で焼きの入った10mm厚のステンレスに使用しましたが、綺麗にネジ立て出来ました。

対象商品:
06299702
2021-08-30
用途:
製品の加工です
萩原製作所 様 (製造業)

何時もお世話様に成ります.以下は感想文です。

ポイントタップは.他のタップより長持ちします.
内の会社愛用のタップです。

対象商品:
06299727
2021-06-29
用途:
ネジ加工
佐藤工業 様 (製造業)

ご存知でしょうが大手メーカーなので安心して使えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする