ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06622917 品番 HS-RFT 6P HSE STD M10×1.25
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)20(逆ねじれ) シャンク精度h7 ねじの種類M 呼び寸法M10×1.25 ねじ径M10 ピッチ(mm)1.25 食付6P 精度表記STD 精度OH4 全長(mm)75 ねじ長さ(mm)24 首下長(mm)41 シャンク径(mm)8 溝数3 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06622971
2022-05-02
用途:
ステンレス、S20C,SS400のタッピング加工

水溶性切削水、ターニングセンターでM14*P2長さ25通り穴を同期タップで使用。下穴径を+0.1ほど大きくして加工。SUS304,SUS316で300箇所以上は、可能。

対象商品:
06622971
2019-05-15
用途:
NC旋盤によるタッピング加工。

M14*P2を使用していますが、他社に教えたくないほど高性能だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする