※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-POT 5P HSE STD M12×1.25 ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー) 06624737 TIN-POT 5P HSE STD M12×1.25 ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー) 06624737

ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.25 注文コード06624737 品番TIN-POT 5P HSE STD M12×1.25
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は呼び寸法など40種類から選べます 他の種類を見る

被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 呼び寸法M12×1.25 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.25 食付5P 精度表記STD 精度OH4 全長(mm)82 ねじ長さ(mm)29 首下長(mm)48 シャンク径(mm)8.5 溝数3 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06624694
2016-02-08
用途:
レーザー下穴のタップ加工

鉄酸洗t6.0にφ6.9のレーザー下穴でM8切削タップ加工で、只今12000発ですがまだ少しもスムーズさに変化無しです。ちなみに同一条件でのホモ処理品はだましだましでの12000発で終了でした(あまりうるさくない品物だったので本来の寿命以上に使ってしまいました)。

3人が参考にしています
対象商品:
06624667
2011-09-13
用途:
鉄板のネジ切り
三笠電機株式会社 様

精度、耐久性、問題無し、他の同等品と比べ価格的に高い、安く購入できると良いのですが、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする