EMD8AP16D200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】 マノシスデジタル微差圧計 山本電機製作所 06625416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マノシスデジタル微差圧計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(Pa)0~200注文コード06625416品番EMD8AP16D200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

24×48型 デジタル微差圧センサ
UL規格、EU指令適合品
RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション
視認性に優れた12mm高の赤色LED表示
移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載
負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)

用途
室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約60口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式アナログ出力4~20mA表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁電源電圧(V)DC12~24保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)絶縁抵抗(MΩ)端子~ケース間 10以上(500V DCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)コネクタ6P汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10比較出力PNPトランジスタ適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(Pa)0~200使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)使用高度(m)高度2000以下
注意
※配線側コネクタおよびケーブルは付属しておりません。必要な場合はRITSプラグ・コネクタ5Pをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする