※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個圧力レンジ(kPa)0~3注文コード06625976品番EMD7D3N1E3【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥75,878販売価格(税別)
48×48型 デジタル微差圧センサ
0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能
アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能
警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能
12~24V DC電源対応
移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実
用途に合せた警報機能モードを設定可能
EU指令、UL規格適合品