アルテコ 711 瞬間接着剤

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード06627171 品番711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。
保存安定性の良いアルミ包装。
細かな作業に便利な細ノズル付き!
硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に!
低粘度タイプ

用途
硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に
釣具の製作に
主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ低粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06627171
2025-06-13
用途:
木材のヒビ割れを埋める
建設業・工事業

使用した感じ水よりもサラサラした印象で深部までスッと充填できるような気がします
コツは必要ですが必需品になりました

1人が参考にしています
対象商品:
06627171
2019-02-04
用途:
鉄とゴムの接着に使用しています。
株式会社三陽製作所 様

少量でも非常に接着力が強く、長年使用させていただいておりますが、
何の不都合もなく助かっております。有難う御座いました。又、購買致します。

対象商品:
06627171
2018-08-27
用途:
木工作業時
その他業種

金属用とのことですが、木工でも使えます。粘度はサラサラ。流し込み等に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06627171
2018-07-12
用途:
竹材の接着
若鮎クラフト 様

三種類の粘度が有り目的によって使い分ける事が出来て満足しています。
ただ容器は以前の角型の方が使い易くて良かったです。

2012-09-23
用途:
自動車部品の補修

かなりサラサラな接着剤で浸透性も良い。
特にゴムに対しては凄まじいほど接着性が良いです。
速乾性ですぐ乾きます。

2009-03-20
用途:
工具制作仮止め
浜野工業 様

極細ノズルが別売りでも良いが出来れば接着剤一個に3〜5本がうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする