HL-400 デジタルはかり A&D(エー・アンド・デイ) 06628167

HL-400 デジタルはかり A&D(エー・アンド・デイ) 06628167 HL-400 デジタルはかり A&D(エー・アンド・デイ) 06628167

デジタルはかり

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06628167 品番HL-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スペースを取らず、移動も容易なコンパクトサイズ。
乾電池(別売)とACアダプタ(別売:AX-TB196)の2電源方式。
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
オートパワーオフの省エネ設計
取り外して水洗い可能なステンレス皿(HL-100のみ)
水準器・足コマ・本体ケース付(HL-100のみ)
宝石計量に便利なカラット表示(HL-100のみ)

種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(g)400 最小表示(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)136×136 使用温度範囲(℃)-5〜35 使用環境湿度(%)85%RH以下 付属品取扱説明書 文字高(mm)8 その他AX-TB196:ACアダプタ(別売品) トラスコ品番239-7161 表示LCD 文字高8mm ひょう量単位g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05619616
2010-02-10
用途:
野菜の種子の計量。
農・林・水産業

良。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする