曜日別特売
COTD12.2 コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06628867

COTD12.2 コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06628867
COTD12.2 コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06628867

コバルトテーパーシャンクドリル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は刃径Dなど249種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径D(Φmm)
12.2
注文コード
06628867
品番
COTD12.2
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。

刃径D(Φmm)
12.2
溝長l(mm)
112
全長L(mm)
195
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
被削材
構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属
先端角(°)
135
ねじれ角
強ねじれ
規格品
JIS規格品
コーティング
ノンコート
ドリルのシンニング形状
ノッチ形シンニング
シャンク(MT No.)
1
シャンク径
MT1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06629183
2015-07-23
用途: 製作
建設業・工事業

カタログに偽りあり!!!!!!
ステンレス切れません

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする