DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の その他形状圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
幅(mm)
9.5
全長(mm)
27.5
適応ねじ径
M4
注文コード
06630426
品番
APYT3-4WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・全長・適応ねじ径
が
483
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
インターロック
種類
絶縁付圧着端子
適応ねじ径
M4
幅(mm)
9.5
全長(mm)
27.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表