コバルトテーパーシャンクドリル

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)29.2 注文コード06630547 品番COTD29.2
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は刃径Dなど249種類から選べます 他の種類を見る

銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。

刃径D(Φmm)29.2 溝長l(mm)185 全長L(mm)305 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ 規格品JIS規格品 コーティングノンコート ドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング シャンク(MT No.)3 シャンク径MT3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06629183
2015-07-23
用途:
製作
建設業・工事業

カタログに偽りあり!!!!!!
ステンレス切れません

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする