EXディスク 金属用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06638138 品番 EX-M012
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

特殊な材料を使用したワンランク上のアイテムです。
粒度のバリエーションが幅広く、荒削り〜中仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
ペーパー表面が特殊コーティングされており耐久性がアップしました。
目詰まりがなく焼けにくいです。

用途鉄・ステンレス・アルミ研磨、ビート取り、バリ取り。 仕様金属用 材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ 粒度400 砥材アルミナ タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・木工・石材・樹脂
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする