ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
EXディスク コンクリート用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06638181
品番
EX-C004
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。
荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。
用途
コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。
仕様
コンクリート用
材質
本体:研磨布、シリコンカーバイト
粒度
60
砥材
シリコンカーバイト
タイプ
ディスクグラインダー用
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径×穴径(Φmm)
100×15
適合材
コンクリート・石材・樹脂・鉄
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。