EXディスク 木工用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06638208 品番 EX-W007
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。
ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。
発熱性が少なく、焼けを防止します。

用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。 仕様木工用 材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ 粒度120 砥材アルミナ タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材木工・鉄・樹脂・石材
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする