EXディスク 塗装はがし用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06638251 品番 EX-N007
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ナイロン素材で安全・安心です。
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。
柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを再現しました。
作業時の騒音も静かで近隣への影響が気にならず、ワイヤーが飛散する問題も解消します。

用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。 仕様塗装はがし用 材質本体:ナイロン、砥材:アルミナ 粒度120 砥材アルミナ タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・樹脂・木工
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする