ランダムサンダーペーパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06638391 品番 D125M-320H
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

切削性・耐久性に優れた研磨シートです。
マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。
電動・エアー工具にも使用可能です。

用途研磨シート。 粒度320 直径(Φmm)125 入数(枚)5 適合材金属・木工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする