曜日別特売
UFC40HV00 ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式 Merck(メルクミリポア) 06641381

ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(100本)
穴径(μm)0.45
内容量1ケース(100本)注文コード06641381品番UFC40HV00
参考基準価格(税別)¥90,400販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

速いろ過および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。
ホールドアップ量が極めて小さいです。

用途
水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。
液体クロマトグラフィーの前処理に最適。
材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP滅菌非滅菌タイプ精密ろ過ローター15mL(固定アングルローター)有効ろ過面積(cm2)0.8残液量(μL)10以下材質(メンブラン)PVDF(デュラポア)直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77TGK品番719-00-17-90穴径(μm)0.45適合機種15mLチューブ用固定アングルローター最大遠心力(xg)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする