Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の カートリッジフィルター
Merck(メルクミリポア)の フィルター本体
ウルトラフリーCL(親水性PTFE)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06641415
品番
UFC40LH25
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
素早いろ過、および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途
水溶液および各種溶媒中の粒子や沈殿物の除去
タンパク質や核酸溶液での使用に最適
TGK品番
719-00-17-93
材質
デバイス:ポリプロピレン
色
赤
タイプ
精密ろ過
材質(フィルター)
PTFE
フィルター(No.)
LH
フィルター穴径(μm)
0.5
最高操作温度(℃)
50
有効ろ過面積(cm
2
)
0.8
直径×長さL(Φmm×mm)
16.3×77
ホールドアップ容量(μL)
10以下
遠心力(xg)
5000
最大初期サンプル容量(mL)
2