Merck(メルクミリポア)
ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(25本)
1ケース(100本)
1ケース(25本)
穴径(μm)
5
0.1
0.22
0.45
0.65
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25本)
注文コード
06641424
品番
UFC40SV25
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
速いろ過および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。
ホールドアップ量が極めて小さいです。
用途
水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。
液体クロマトグラフィーの前処理に最適。
材質
キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP
滅菌
非滅菌
タイプ
精密ろ過
ローター
15mL(固定アングルローター)
有効ろ過面積(cm
2
)
0.8
残液量(μL)
10以下
色
濃緑
材質(メンブラン)
PVDF(デュラポア)
直径×長さL(Φmm×mm)
16.3×77
TGK品番
719-00-17-94
穴径(μm)
5
適合機種
15mLチューブ用固定アングルローター
最大遠心力(xg)
5000