XX1004702 フィルターホルダー用アクセサリ Merck(メルクミリポア) 06642273

フィルターホルダー用アクセサリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06642273 品番XX1004702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ミリポア フィルターホルダー用のアクセサリ(交換品)です。

種別ガラスベース(ストッパー付き) 適合本体(フィルターホルダー47mm)XX1004700 材質硼珪酸ガラス TGK品番719-00-18-85 滅菌方法121℃、20分間(フィルター非装着で行ってください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする