- 用途
- 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
- 色
- ブラック
- サイズ
- BLL
- 胸囲(cm)
- 130
- 股下(cm)
- 78
- ウエスト(cm)
- 120
- 仕様
- 充実したサイズ展開、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能(ひざ当て付き)、両胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能。
- 種別
- 長袖つなぎ
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿35
- 袖丈(cm)
- 62
- 着丈(cm)
- 53
- 機能
- 帯電防止
- 適応身長(cm)
- 175
- 袖丈
- 長袖