S-04 T/C長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06644438 品番 S-04
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

T/C素材の春夏バリューアイテム(長袖タイプ)

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様腰伸びシャーリング、アームフリー機能、ヒザ当て付き、脇メッシュ仕様。 種別長袖ツナギ チャコールグレー サイズM 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100 股下(cm)76 ウエスト(cm)84 袖丈(cm)56 着丈(cm)49 適応身長(cm)165 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする