CE30 ミリスタックプラス ミニカプセルフィルター(CE) Merck(メルクミリポア) 06645161

ミリスタックプラス ミニカプセルフィルター(CE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード06645161 品番CE30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ミリスタックプラス(Millistak+)荷電デプス型ろ材は使い易いディスポーザブルタイプの製品です。清澄化および前ろ過用のミリスタックプラスミニカプセルは少量ろ過およびスケールアップに必須な信頼性のある機能を確立しました。
集塊している汚染物を除去するような粗ろ過の用途に適切なフィルターで、正荷電を持っています。
ミリスタックプラスミニカプセルに用いられているろ材は、オプティキャップカプセルやミリスタックプラスカートリッジに用いられているろ材と同じものです。
各種ミリスタックプラス製品は、実験室に於いても、パイロット製造や大きなプロセススケールにおいても、信頼性、再現性を確実にします。
毒性:構成材質はUSP(88)クラスVIプラスチックの生物学的試験の要求事項に適合しています。これらの製品は0.9%塩化ナトリウム抽出によるUSP(88)安全性試験の要求事項にも適合しています。
Indirect Food Additive:本製品に使用されている全ての構成材質は21 CFR 177-182に記述されているFDAのIndirect Food Additiveに適合しています。

材質
ろ材CEシリーズ:セルロースファイバー
カプセル:ポリプロピレン
毒性
構成材質はUSPクラスVI プラスチックの生物学的試験の要求事項に適合しています。
カートリッジはUSP一般(マウス)安全性試験の要求事項にも適合しています。
ろ過面積(cm2)23 ろ過材の種類CEタイプ(セルロースファイバー) エンドトキシンLAL試験により<0.25 EU/mL 最大稼動圧(kPa[psig])25℃で 207[30] 最大差圧(kPa[psi])25℃で 207[30] 接続インレット/アウトレット 14 mm (9/16”) ホースコネクター 滅菌方法123 ℃、60分のオートクレーブ滅菌1回(インライン蒸気滅菌不可) TGK品番719-00-30-77 Indirect Food Additive全ての構成材質は21 CFR 177-182に記述されている、FDAのIndirect Food Additiveに適合しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする