桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の チェックバルブ(逆止弁)
マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06650235
品番
M10K FCS
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
10K
種別
マレブル(強靭鋳鉄類)
形状
ストレート
寸法L(mm)
292
寸法H(mm)
176
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下静流水)、1.18(220℃以下重油・作動油)、0.98(300℃以下蒸気・作動油・空気・N
2
ガス)
接続方式
フランジ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ
逆止め弁(インライン式)
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材