曜日別特売
GP10015A5 TOPディスク ヤナセ(柳瀬) 06650436

TOPディスク

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(5枚)
粒度80
内容量1箱(5枚)注文コード06650436品番GP10015A5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

長寿命!切れ味重視!お買い得!
各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。

用途
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
切削面ならし研磨。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビード取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
粒度80砥材アルミナ直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数90
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09793524
2017-06-03
用途: 金属部品の研磨
株式会社 フォージ

しなりが良く旋盤加工後の傷もしっかり取ってくれます リピート購入の予定ですが耐久性も良く長く使えそうです

対象商品 : 09793962
2013-02-08
用途: ステンレス端面のバリ取り研磨用
株式会社エイトテック

MonotaRoのアルミナ研磨用ディスクと比較しましたが、目詰まりもなくこちらの方が使いやすい。
ただし、価格が高いのが難点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする