CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の 雑巾・クロス・ふきん
コンドル ホコリガードマイクロファイバークロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06654421
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ホコリがたまる原因静電気を除去。さっと拭くだけ。
ホコリがたまりやすい家電のお掃除に。
材質
クロス:ポリエステル・ナイロン・導電性繊維
高さ(mm)
2
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×155
繰り返し・詰め替え
対応