曜日別特売
- コンドル エアコンすっきりワイパー CONDOR(山崎産業) 06654597

 

- コンドル エアコンすっきりワイパー CONDOR(山崎産業) 06654597
- コンドル エアコンすっきりワイパー CONDOR(山崎産業) 06654597
- コンドル エアコンすっきりワイパー CONDOR(山崎産業) 06654597
- コンドル エアコンすっきりワイパー CONDOR(山崎産業) 06654597
- コンドル エアコンすっきりワイパー CONDOR(山崎産業) 06654597
- コンドル エアコンすっきりワイパー CONDOR(山崎産業) 06654597
- コンドル エアコンすっきりワイパー CONDOR(山崎産業) 06654597
- コンドル エアコンすっきりワイパー CONDOR(山崎産業) 06654597

コンドル エアコンすっきりワイパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード06654597品番-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ヘッドは薄型の二股形状なので狭いスキマに入りやすく、挟んでお掃除できます。
全長37cmの長い柄がエアコンの送風口にらくらく届きます。
モップはマイクロファイバーなので水だけでホコリやカビ汚れをかき取ります。
柔らかいモップなのでエアコンフィルターも優しくお掃除できます。

用途エアコンの送風口、フィルターの清掃種別本体材質ハンドル:ポリプロピレン、ヘッド:ポリプロピレン、モップ:ポリエステル、ナイロン質量(g)32寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×18×370繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

2024エアコンすっきりワイパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする