曜日別特売
幅100cm×長さ135cm 4枚組 【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク ユニベール 06655656

 

幅100cm×長さ135cm 4枚組 【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク ユニベール 06655656
幅100cm×長さ135cm 4枚組 【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク ユニベール 06655656
幅100cm×長さ135cm 4枚組 【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク ユニベール 06655656
幅100cm×長さ135cm 4枚組 【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク ユニベール 06655656
幅100cm×長さ135cm 4枚組 【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク ユニベール 06655656
幅100cm×長さ135cm 4枚組 【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク ユニベール 06655656
幅100cm×長さ135cm 4枚組 【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク ユニベール 06655656
幅100cm×長さ135cm 4枚組 【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク ユニベール 06655656
幅100cm×長さ135cm 4枚組 【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク ユニベール 06655656
幅100cm×長さ135cm 4枚組 【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク ユニベール 06655656
幅100cm×長さ135cm 4枚組 【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク ユニベール 06655656

【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)アイボリー注文コード06655656品番幅100cm×長さ135cm 4枚組
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。
ドレープカーテンは2級遮光機能付きで、形状記憶加工も施していますのでカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。
レースカーテンはプライバシー保護効果もある昼見えにくい機能付きレースカーテンです。
アジャスターフック(ドレープAフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセル2本が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
材質ポリエステル100%アイボリーサイズ4サイズ機能(厚地)遮光性、形状記憶
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする