SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06655970 品番 ナイルブルー
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは
異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に
欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が
美しく現れます。ミニボトル全12色 50g

用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス ナイルブルー 内容量(g)50 名称エゴキャンディー コンセントレイト ミニボトル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※必ず取り扱い説明書をお読みの上ご使用ください。
※*SHOW UP専用キャンディーベースカラー、ミキシングクリアー、シンナーをご使用ください。
※*ミキシングパールを使用することで、通常のシルバー単体よりもパールによって深みと輝きを得ることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする