※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マサダ製作所
マサダ製作所の 運搬機器
マサダ製作所の 搬送用コロ
マサダローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06661304
品番
MSB-5S
参考基準価格(税別)
¥144,190
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
重量物の移動・運搬用自在ローラー
爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途
大型工作機の移動・据付
板金・鍛圧機械の移動・据付
展示会等での機械の搬入・搬出
工場内でのレイアウト変更・メンテナンス
プラント建設での材料の移動
空調機械の移動・据付
鉄鋼構造物の移動
家屋の移動
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
310
寸法C(mm)
155×155
寸法D(mm)
10
寸法H(mm)
105
仕様
スチールローラタイプ ボギー型
質量(kg)
22
能力(t)
5
ローラー寸法(Φ×L)mm
80×80×2
ローラー数
50×73×2
寸法E
M20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません