ボディバッグ 33052

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06661755 品番 33052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ボディバッグ 33052は、子どもから大人までシーンに合わせてお使いいただけるボディバッグです。2ルーム仕様でメインルームは長財布や手帳、タオルなどが楽々入るサイズです。ストラップは左右付け替えが可能です。背面はクッション性のあるメッシュ素材。長時間背負っても疲れにくく通気性が良いため蒸れにくい仕様になっております。

用途日常・アウトドアなどに。 材質杢調ポリエステル グレー 特性クッション性、通気性 ポケット外側:ファスナーポケット×1、内側:ファスナーポケット×1、オープンポケット×1、タブレットポケット×1、ペン差し×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)17×30×9
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする