曜日別特売
- KOKUラウンド平皿 大 小久保工業所 06663225

正面

- KOKUラウンド平皿 大 小久保工業所 06663225
- KOKUラウンド平皿 大 小久保工業所 06663225

KOKUラウンド平皿 大

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
マスタードイエロー
内容量1個注文コード06663225品番-
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質ポリプロピレン(BPAフリー)形状丸皿マスタードイエロー直径(Φmm)22.5高さ(mm)2電子レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする