曜日別特売
- KOKUラウンド平皿 小 小久保工業所 06663311

正面

- KOKUラウンド平皿 小 小久保工業所 06663311
- KOKUラウンド平皿 小 小久保工業所 06663311

KOKUラウンド平皿 小

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
マゼンタピンク
内容量1個注文コード06663311品番-
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
材質ポリプロピレン(BPAフリー)形状丸皿マゼンタピンク直径(Φmm)17.5高さ(mm)2電子レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする