国際規格IEC651TYPE2、米国国際規格ANSIS1.4TYPE2に準拠したデシベルメータです。 測定範囲は30dB〜130dB。 誤差の少ない(±1.5dB)測定精度。 騒音の計測量はA特性で測定。応答速度の速さも選択できます。 15分で自動シャットダウンする機能付き。また、その機能のON/OFFが可能です。 デュアルモード感度切替調整可能、細部にまでこだわったデザイン。 自由な感度、温度/湿度を検出、ライトアラーム。