レーザー式距離測定器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06663575 品番IR40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

IR40 スマートレンジファインダーは、最大40mまで測定可能な高性能レーザー距離計です。
小型で精巧なデザイン。
測定距離が長く、高精度。
自社開発アプリ [ Range Finder ] により、同時記録、履歴管理等が可能となります。
ミリ単位の精度、オートフリップ重力感知。
誤差2mmの高精度、360°重力センサー、前後基準、アプリと連携。

仕様測量範囲:0.05〜40m 寸法(mm)34.5×19×79 ブラック 精度測量:±(2mm×5×10-5Dmm) 単位m/ft/in 解像度1mm レーザークラスClass II レーザー波長(nm)620〜670

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする