FZロッカー 3人用シリンダー錠 インジケーター付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06663837 品番 4553FZ Z492
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
付属品鏡 ネームプレート フック 傘立て 雫受 ハンガー付網棚 網棚 仕様アジャスターなし連結ビスなし:アジャスターなし 連結ビスなし/3人用:3人用 /扉素材:スチール /使用人数:3人用 その他3人用 シリンダー錠 幅(mm)900 本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:タンガリーブルー 高さ(mm)1790 タイプ3人用 奥行(mm)515 段数1段 列数3列 内寸奥行(mm)450 内寸幅(mm)264 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 施錠方法シリンダー錠 グリーン購入法適合 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×450×1670 内寸高さ(mm)1670
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,760 / 税込 ¥3,036
北海道地方数量1につき ¥2,760 / 税込 ¥3,036
沖縄地方数量1につき ¥2,760 / 税込 ¥3,036
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする