689-87-25-10 ガードテープ GT-502 TGK(東京硝子器械) 06666204

ガードテープ GT-502

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番689-87-25-10 注文コード06666204 品番689-87-25-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品はTGK品番など8種類から選べます 他の種類を見る

室内フロアーの区画表示に便利です。
セパレーター付きなので貼りやすい。
表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 使用場所屋内 TGK品番689-87-25-10 材質特殊ビニール製 主な用途表示・安全用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06666204 689-87-25-10 37152595 148072 ガードテープ 日本緑十字社 ガードテープ 日本緑十字社 1巻 6,798 税込7,478 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする