TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 安全保護テープ
TGK(東京硝子器械)の ラインテープ
ガードテープ GT-502
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06666213
品番
689-87-25-13
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
室内フロアーの区画表示に便利です。
セパレーター付きなので貼りやすい。
表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です。
色
赤
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
基材
特殊ビニール製
使用場所
屋内
TGK品番
689-87-25-13
主な用途
表示・安全用
特性
耐久