TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 安全保護テープ
TGK(東京硝子器械)の ラインテープ
ガードテープ GT-502
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
689-87-25-15
注文コード
06666231
品番
689-87-25-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
TGK品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
室内フロアーの区画表示に便利です。
セパレーター付きなので貼りやすい。
表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です。
色
黄×黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
TGK品番
689-87-25-15
材質
特殊ビニール製
主な用途
表示・安全用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06666231
689-87-25-15
37152604
GT-502TR
ガードテープ(危険区域表示)
日本緑十字社
1巻
¥
7,698
税込
¥
8,468
メーカー違いの相当品です