曜日別特売
YD-1329 屋内用ヒーター 吉田産業 06669017

YD-1329 屋内用ヒーター 吉田産業 06669017
YD-1329 屋内用ヒーター 吉田産業 06669017

屋内用ヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード06669017品番YD-1329
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

『屋内用ヒーター』は、電気用品安全法適合品であるヒーター製品です。明るい光で暗い場所でも光って見えるから安心です。ヒーターが約30度傾くと自動的に電源が消えるので、安全面でも安心です。安心な取っ手付きでサイズもコンパクトなので、持ち運びができて便利です。低温と高温の2段階のギアで温度調節が可能です。ヒーター上部で飲み物や食べ物なども温められるので便利です。カーボンファイバー過熱チューブで素早く過熱するので暖かいです。

用途暗所での光源に。飲み物や食べ物の温めに。室内の温暖に。ボルドー周波数(Hz)50/60電源(V)AC電源式110消費電力(W)1200定格電圧(V)100-110寸法(高さH×幅W)(cm)取手部分込:約64x28、取手部分除:約45x28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする