用途保冷剤付き クーラーボックス クーラーBOX 保冷ボックス 小型 軽量 4.8リットル キャンプ アウトドア レジャー
セット内容本体、専用保冷剤
質量(kg)1.15(専用保冷剤含む)
色ブラウン/ベージュ
材質(本体)ポリエチレン(本体外側、フタ)、ポリプロピレン(本体内側、ハンドル)
容量(L)4.8
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】300×280×187(ハンドル含む)、【庫内】243×155×147
断熱材発泡ウレタン
収納の目安350ml缶6本/500mLペットボトル4本(形状により異なる)