RAMASU(ラマス)
RAMASU(ラマス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
RAMASU(ラマス)の アウトドア・行楽用品
RAMASU(ラマス)の クーラー&ジャグ
折りたためるクーラーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06669385
品番
GR-OCX18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
組み立て簡単な折りたたみ式クーラーボックス
軽くて頑丈・高断熱の発泡ポリプロピレン製
水漏れ対策の『防水バッグ』付き
持ち運び・収納に便利な『収納バッグ』付き
用途
折りたたみ クーラーボックス クーラーBOX 保冷ボックス 軽量 キャンプ アウトドア
セット内容
本体、フタ、防水バッグ、収納バッグ
材質
本体:発泡ポリプロピレン / 防水バッグ:PEVA / 収納バッグ:PE
色
ブラック
質量(g)
440
容量(L)
18
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【庫内】335×160×335【折り畳み】380×115×380【組立時】415×223×380(持ち手部分含む)
収納の目安
350mL缶20本(形状により異なる)
注意
※写真はイメージの為、実物とは多少異なる場合がございます。
※また、予告なくデザイン・仕様・カラー等が変更する場合がございます。