※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁被覆付圧着端子棒形

(1件のレビュー)
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 色(絶縁体)透明 幅(mm)2 全長(mm)28.2 注文コード06671184 品番BVA-5.5CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・幅・全長207種類から選べます 他の種類を見る
色(絶縁体)透明 幅(mm)2 全長(mm)28.2 種類差込型接続端子 端子形状棒形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06671053
2017-07-28
用途:
DST
卸売・小売業

リピートでの注文となります。毎度配送が早くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする