電気卓上フードウォーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06671677 品番EK-6004(タテ型)
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそ汁等の保温に最適です。
湯煎式です。
内鍋にホテルパンを組合せて使用します。
過熱、空だき防止装置付き。(バイメタル110℃)
排水コック付き。

寸法(mm)350×555×H285 サイズ排水栓:15A 電源(V)単相100 消費電力(W)900 電源コード(m)2 ランプ通電ランプ 温度調節範囲(℃)30〜95 水槽寸法(mm)295×498×H165
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする