18-8手洗いシンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06671695 品番SH-100WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,000
付属品蛇口(接続 15A)、排水栓TO-113S-G(40A)、壁面取付用金具 材質SUS304 幅(mm)443 高さ(mm)127 奥行(mm)393
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする