ハンドクリンパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06672172 品番 149-04-40-02
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミキャップを締めるときに使用します。

TGK品番149-04-40-02 口径(Φmm)20 適合バイアル(mL)ハイポバイアル5〜125 寸法(mm)210 質量(g)420 アズワン品番5-121-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06672172
2019-06-21
用途:
軽作業
製造業

フリップトップキャップには使用できない旨をはっきりとわかるように記載してほしかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
06672172
2018-08-27
用途:
バイアル瓶に使用
卸売・小売業

イめる際 微調整が可能なので色々なサイズに対応 いい買い物しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする