曜日別特売

圧力スイッチ CB33

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.06~0.6
内容量1個注文コード06672341品番CB33-033 0.06~0.6MPa
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

CEマーキングに対応。
IP66(防水性 NEMA4相当)
接断差可調範囲が3~20%max.P.です。(レンジ1.5~13(1.5~15)MPaを除く)
耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び等を防止します。

用途本器は、接断差可調式の圧力スイッチです。ダブルスナップアクション(ベルビルスプリングの使用による)のため耐振性にすぐれ、直接、機器の制御に適しています。質量(kg)約2取付パネル取付スイッチマイクロスイッチ接点H:上限1接点構造IP66(防水性 NEMA4相当)精度±0.5%maxP接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12測定流体気体又は液体(有害な気体・液体は使用不可)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性0.15~21MPA(圧力レンジにより異なる)使用環境温度(℃)-20~60温度係数0.05%maxP./℃材質(接続部)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)0.06~0.6取出口コンポジットタイプ G1/2
注意
※圧力スイッチが、正確に、かつ寿命が長く機能する圧力設定範囲は圧力レンジ30~65%です。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする